{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 100 mm | |
Dĺžka L | 48 mm | |
Šírka B | 14 mm | |
Výška H | 33,5 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314600 100 | |
EAN/GTIN | 4019208034362 | |
Číslo výrobcu | 107589 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava blokových čeľustí 3-dielna, mäkká 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka B | 14 mm | 15 mm |
pre typ skľučovadla | 100 mm | 100 mm |
Výška H | 33,5 mm | 32 mm |
Dĺžka L | 48 mm | 42 mm |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |