{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka A | 354 mm | |
Šírka B | 292 mm | |
Výška H | 32 mm | |
Šírka drážky S | 18 mm | |
Rozostupová kružnica F | 224 mm | |
Prietok E | 147 mm | |
Celková hmotnosť | 11,5 kg | |
Druh produktu | Základná doska |
Číslo položky | 313910 250 | |
EAN/GTIN | 5907412203720 | |
Číslo výrobcu | 329450060000 |