Základná doska 160

Č. pol.: 313910 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka A 250 mm
Šírka B 190 mm
Výška H 28 mm
Šírka drážky S 14 mm
Rozostupová kružnica F 140 mm
Prietok E 90 mm
Celková hmotnosť 4,8 kg
Druh produktu Základná doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313910 160
EAN/GTIN 5907412203706
Číslo výrobcu 329450040700

Popis

Prevedenie:

Základná platňa s pozdĺžnou drážkou na presné a rýchle vyrovnanie skľučovadla. Prostredníctvom upínacej drážky ľahká možnosť upevnenia na strojovom stole.

Použitie:

Na upevňovanie sústružníckych skľučovadiel s valcovým strediacim upínaním DIN 6350.

Rozsah dodávky:

Drážkové kamene na stredenie, upevňovacie skrutky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka