{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 315 mm | |
Dĺžka L | 130 mm | |
Šírka B | 50 mm | |
Výška H | 50 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 40 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 30 mm | |
Šírka drážky D | 18 mm | |
pre závity DIN 912 | M14 | |
vhodné pre farebný kód | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313725 315 | |
EAN/GTIN | 4067263152330 | |
Číslo výrobcu | 313725 315 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 315
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vzdialenosť otvorov b | 30 mm | 30 mm |
Šírka B | 50 mm | 50 mm |
pre typ skľučovadla | 315 mm | 315 mm |
pre závity DIN 912 | M14 | M14 |
Dĺžka L | 130 mm | 145 mm |
Šírka drážky D | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |