{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 210 mm | |
Dĺžka L | 95 mm | |
Šírka B | 35 mm | |
Výška H | 45 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 24 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 25 mm | |
Šírka drážky D | 14 mm | |
pre závity DIN 912 | M12 | |
vhodné pre farebný kód | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313725 210 | |
EAN/GTIN | 4062406699246 | |
Číslo výrobcu | 313725 210 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 210
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
468 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vzdialenosť otvorov a | 24 mm | 20 mm |
Vzdialenosť otvorov b | 25 mm | 25 mm |
Šírka B | 35 mm | 35 mm |
pre závity DIN 912 | M12 | M12 |
Výška H | 45 mm | 40 mm |
vhodné pre farebný kód | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |