S890 FSN D040-04-16-R13 Čelní frézy pro oboustranné destičky s 8 řeznými hranami.

Č. pol.: 3135387
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIDO 890 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3135387
    EAN/GTIN 7291075290202
    Číslo výrobcu 3135387
    Číslo L L23980 944

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 36,5 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 41,1 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 40 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 36.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 36.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S890 SNMU 1305PNR
    • Celková délka (OAL) 41.1 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 89 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka