{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 250 mm | |
Dĺžka L | 103,5 mm | |
Šírka B | 50 mm | |
Výška H | 58 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 34 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 25 mm | |
Šírka drážky D | 21 mm | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313470 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929648 | |
Číslo výrobcu | 0121105 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sada nadstavbových čeľustí 3dielna 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vzdialenosť otvorov a | 34 mm | 20 mm |
Vzdialenosť otvorov b | 25 mm | 28 mm |
Šírka B | 50 mm | 50 mm |
pre typ skľučovadla | 250 mm | 250 mm |
Výška H | 58 mm | 50 mm |
Dĺžka L | 103,5 mm | 120 mm |
Šírka drážky D | 21 mm | 21 mm |