{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 210 mm | |
Dĺžka L | 84,3 mm | |
Šírka B | 40 mm | |
Výška H | 49 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 28,7 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 19 mm | |
Šírka drážky D | 17 mm | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313470 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929631 | |
Číslo výrobcu | 0121102 |