Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 200

Č. pol.: 313450 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 200 mm
Dĺžka L 98 mm
Šírka B 35 mm
Výška H 40 mm
Vzdialenosť otvorov a 15 mm
Vzdialenosť otvorov b 22 mm
Šírka drážky D 17 mm
pre závity DIN 912 M12
Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313450 200
EAN/GTIN 4019208193458
Číslo výrobcu 1028176

Popis

Prevedenie:

Jemne frézovaná drážka a ozubenie, brunované.
Zošikmené pre malé upínacie ⌀.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Poznámka:

  • Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
  • Nadstavbové čeľuste z hliníka, na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka