{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 160 mm | |
Dĺžka L | 78 mm | |
Šírka B | 35 mm | |
Výška H | 40 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 15 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 22 mm | |
Šírka drážky D | 17 mm | |
pre závity DIN 912 | M12 | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313450 160 | |
EAN/GTIN | 4019208193441 | |
Číslo výrobcu | 1028175 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 160
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
98,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vzdialenosť otvorov a | 15 mm | 12 mm |
Šírka B | 35 mm | 36 mm |
pre typ skľučovadla | 160 mm | 160 mm |
pre závity DIN 912 | M12 | M12 |
Výška H | 40 mm | 53 mm |
Dĺžka L | 78 mm | 67 mm |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |