{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 250 mm | |
Dĺžka L | 120 mm | |
Šírka B | 50 mm | |
Výška H | 80 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 30 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 28 mm | |
Šírka drážky D | 21 mm | |
pre závity DIN 912 | M16 | |
vhodné aj pre typ skľučovadla | 315 mm | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313415 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929495 | |
Číslo výrobcu | 0120105 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vzdialenosť otvorov a | 30 mm | 15 mm |
Vzdialenosť otvorov b | 28 mm | 25 mm |
pre typ skľučovadla | 250 mm | 250 mm |
pre závity DIN 912 | M16 | M16 |
Výška H | 80 mm | 54 mm |
Dĺžka L | 120 mm | 95 mm |
Šírka drážky D | 21 mm | 21 mm |