{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 315 mm | |
Dĺžka L | 125 mm | |
Šírka B | 32 mm | |
Šírka drážky A | 26 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 54 mm | |
Šírka priehradky D | 12 mm | |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313205 315 | |
EAN/GTIN | 2050001928979 | |
Číslo výrobcu | 0157103 |