• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Súprava základných čeľustí 3dielna, šikmé ozubenie, pre typ skľučovadla: 200

Č. pol.: 313205 200

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 200 mm
Dĺžka L 90 mm
Šírka B 22 mm
Šírka drážky A 20 mm
Vzdialenosť otvorov b 40 mm
Šírka priehradky D 10 mm
vhodné pre farebný kód Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami
Druh produktu Čeľuste skľučovadla klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313205 200
EAN/GTIN 2050001928955
Číslo výrobcu 0157101
Manufacturer SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Použitie:

Keďže čeľuste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer v priebehu niekoľkých sekúnd, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čeľustí. Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny. Čeľusťové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čeľustí s mäkkými nadstavbovými čeľusťami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.
Na upnutie tvrdých alebo mäkkých nadstavbových čeľustí. Upevňovacie skrutky pre nadstavbové čeľuste sú súčasťou dodávky.

Vhodné pro:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhm Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka