Sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou so základnými a tvrdými nadstavbovými čeľusťami 250/6

Č. pol.: 313140 250/6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ / záznam krátkeho zúženia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-3
Upínanie krátkeho kužeľa 6
Typ 250
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami zvonka 8 mm - 253 mm
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami vnútri 99 mm - 261 mm
Upínací zdvih na čeľusť S 8 mm
Vonkajší ⌀ A 256 mm
Prietok E 62 mm
⌀ centrovacieho kužeľa B 106,375 mm
Počet rozperných skrutiek 4
Veľkosť rozperných skrutiek M12
Kľúč Vnútorný štvorhran K 14 mm
Hmotnosť 33 kg
maximálne otáčky 4 200 min-1
Farebný kód pre príslušenstvo Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami
Druh produktu Skľučovadlo klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313140 250/6
EAN/GTIN 4019208227900
Číslo výrobcu 437556

Popis

Prevedenie:

  • Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny.
  • S poistkou čeľustí, strediace upínanie.
  • Veľký prechod.
  • Dvakrát väčšia presnosť ako predpisuje DIN 6386.
  • Vysoká upínacia sila pri nízkej vynaloženej sile.
  • Vyššie otáčky vďaka bezpečnostnému blokovaciemu posúvaču.
  • Čeľuste je možné jednoducho a rýchlo otočiť, resp. vymeniť.
  • Vonkajší obrys s okrajom proti striekajúcej vode.
  • Maznice na mazanie všetkých klzných plôch.

Výhoda:

Tam, kde sa požadujú extrémne vysoké upínacie sily, vysoké presnosti obvodovej hádzavosti a spoľahlivá trvalá presnosť opakovania.

Použitie:

Pre hlavy vretien DIN 702-3. S rozpernou skrutkou a maticou s nákružkom. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Materiál:

Celooceľové, kompletne povrchovo kalené.

Rozsah dodávky:

Vrátane: 1 súpravy čeľustí, 1 upínacieho kľúča, 1 súpravy upevňovacích skrutiek.

Poznámka:

Otvor E môžete vyvŕtať: veľ. 160 pre 45 mm, veľ. 200 pre 55 mm, veľ. 250 pre 75 mm, veľ. 315 pre 102 mm (za príplatok).