Sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou so základnými a tvrdými nadstavbovými čeľusťami 160/5

Č. pol.: 313140 160/5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ / záznam krátkeho zúženia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-3
Upínanie krátkeho kužeľa 5
Typ 160
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami zvonka 5 mm - 161 mm
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami vnútri 67 mm - 174 mm
Upínací zdvih na čeľusť S 6,2 mm
Vonkajší ⌀ A 164 mm
Prietok E 42 mm
⌀ centrovacieho kužeľa B 82,563 mm
Počet rozperných skrutiek 4
Veľkosť rozperných skrutiek M10
Kľúč Vnútorný štvorhran K 10 mm
Hmotnosť 8,7 kg
maximálne otáčky 5 400 min-1
Farebný kód pre príslušenstvo Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami
Druh produktu Skľučovadlo klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313140 160/5
EAN/GTIN 4019208227870
Číslo výrobcu 437548

Popis

Prevedenie:

  • Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny.
  • S poistkou čeľustí, strediace upínanie.
  • Veľký prechod.
  • Dvakrát väčšia presnosť ako predpisuje DIN 6386.
  • Vysoká upínacia sila pri nízkej vynaloženej sile.
  • Vyššie otáčky vďaka bezpečnostnému blokovaciemu posúvaču.
  • Čeľuste je možné jednoducho a rýchlo otočiť, resp. vymeniť.
  • Vonkajší obrys s okrajom proti striekajúcej vode.
  • Maznice na mazanie všetkých klzných plôch.

Výhoda:

Tam, kde sa požadujú extrémne vysoké upínacie sily, vysoké presnosti obvodovej hádzavosti a spoľahlivá trvalá presnosť opakovania.

Použitie:

Pre hlavy vretien DIN 702-3. S rozpernou skrutkou a maticou s nákružkom. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Materiál:

Celooceľové, kompletne povrchovo kalené.

Rozsah dodávky:

Vrátane: 1 súpravy čeľustí, 1 upínacieho kľúča, 1 súpravy upevňovacích skrutiek.

Poznámka:

Otvor E môžete vyvŕtať: veľ. 160 pre 45 mm, veľ. 200 pre 55 mm, veľ. 250 pre 75 mm, veľ. 315 pre 102 mm (za príplatok).