Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 s nedelenými stupňovými čeľusťami 400

Č. pol.: 313115 400
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ROTA-S plus
Norma DIN 702-4
Typ 400
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami zvonka 20 mm - 408 mm
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami vnútri 137 mm - 408 mm
Upínací zdvih na čeľusť S 12 mm
Vonkajší ⌀ A 408 mm
Prietok E 102 mm
Výška skľučovadla D 124 mm
⌀ centrovania B 380 mm
Kľúč Vnútorný šesťhran K 19 mm
Hmotnosť 99 kg
maximálne otáčky 2 200 min-1
Farebný kód pre príslušenstvo Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami
Druh produktu Skľučovadlo klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313115 400
EAN/GTIN 2050001928740
Číslo výrobcu 0814340

Popis

Prevedenie:

  • Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
  • Dlhá životnosť pri maximálnej precíznosti.
  • Modulárny systém ochranných objímok.
  • Najkratšie prípravné časy.
  • Telo skľučovadla vytvrdené až do ⌀ 315 mm.
  • Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
  • Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhe.
  • Kompatibilné so základnými čeľusťami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
  • Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
  • Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných ⌀.

Provedení – obrázek:

Kalený, extrémne tuhý a leštený kôš na obloženie.
Základné čeľuste so šikmým ozubením.
Špeciálne tvarovanie s hranou proti striekaniu.
Tlačidlo pre výmenu čeľustí.
Čeľusťový zámok (3-násobný - okrem veľkosti 400).
Západkový kolík na predsunutie základnej čeľuste.
Aktivácia pomocou šesťuholníkového pripojenia.

Použitie:

Pre stroje s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami spredu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôsobené stroju a následne sústružníckemu skľučovadlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé zo zápustkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.
Obsahuje 1 súpravu nerozdelených stupňovitých čeľustí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradné a prídavné čeľuste pozri č. 313200313350.