Sada čeľustí pre vnútorné a vonkajšie upínanie 3-dielna, kalené 80

Č. pol.: 312986 80
Nastavte cenu 3 ks (30,76 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 80 mm
Dĺžka L 32 mm
Šírka B 11 mm
Výška H 28 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312986 80
EAN/GTIN 4062406155063
Číslo výrobcu 312986 80

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka