Sada čeľustí pre vnútorné a vonkajšie upínanie 3-dielna, kalené 315

Č. pol.: 312986 315
Nastavte cenu 3 ks (90,64 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 315 mm
Dĺžka L 125 mm
Šírka B 32 mm
Výška H 73 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312986 315
EAN/GTIN 4062406155124
Číslo výrobcu 312986 315

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka