{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-3 | |
Veľkosť kužeľa | 5 | |
Vonkajší ⌀ A | 200 mm | |
Prietok E | 55 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 78 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 107 mm | |
⌀ centrovania B | 82,5 mm | |
Hmotnosť | 19 kg | |
maximálne otáčky | 4 000 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312931 200/5 | |
EAN/GTIN | 4062406154806 | |
Číslo výrobcu | 312931 200/5 |