3čeľusťové skľučovadlo oceľ krátky upínací kužeľ 160/5

Č. pol.: 312931 160/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ A / kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-3
Veľkosť kužeľa 5
Vonkajší ⌀ A 160 mm
Prietok E 42 mm
Výška bez čeľustí H1 68 mm
Výška s čeľusťami H2 100 mm
⌀ centrovania B 82,5 mm
Hmotnosť 9 kg
maximálne otáčky 4 600 min-1
Farebný kód pre príslušenstvo Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Druh produktu skľučovadlá s rovnou čeľusťou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312931 160/5
EAN/GTIN 4062406154783
Číslo výrobcu 312931 160/5

Popis

Prevedenie:

  • Ručne ovládané sústružnícke skľučovadlo so špirálovým krúžkom, stredovo upínajúce.
  • Telo z liatiny alebo ocele.
  • Rovný špirálový krúžok zápustkovo kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky špirály a boky závitov čeľustí sú brúsené.
  • Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.

Použitie:

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.
Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákružkami.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah dodávky:

Vrátane: 1 sada = 3 kalené vŕtacie čeľuste, stupňovité smerom von.
1 sada = 3 kalené čeľuste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.
1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.

Zvláštní příslušenství:

Náhradné a prídavné čeľuste č. 312971312986.