{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-3 | |
Veľkosť kužeľa | 5 | |
Materiál | Oceľ | |
Vonkajší ⌀ A | 160 mm | |
Prietok E | 42 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 66 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 92 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 4 | |
Veľkosť rozperných skrutiek | M10 | |
⌀ centrovacieho kužeľa B | 82,575 mm | |
Štvorhranný kľúč K | 10 mm | |
Hmotnosť | 9,8 kg | |
maximálne otáčky | 4 600 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312705 160/5 | |
EAN/GTIN | 4019208524702 | |
Číslo výrobcu | 185540 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 4-čeľusťové skľučovadlá oceľ s krátkym kužeľom 160/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
1 098,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
676,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hmotnosť | 9,8 kg | 9 kg |
Výška s čeľusťami H2 | 92 mm | 100 mm |
Výška bez čeľustí H1 | 66 mm | 68 mm |
Veľkosť kužeľa | 5 | 5 |
Norma | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |