{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Oceľ | |
Vonkajší ⌀ A | 315 mm | |
Prietok E | 103 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 95 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 141 mm | |
⌀ centrovania B | 260 mm | |
Hĺbka centrovania C | 5 mm | |
Štvorhranný kľúč K | 14 mm | |
Hmotnosť | 52,3 kg | |
maximálne otáčky | 2 300 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312505 315 | |
EAN/GTIN | 4019208027272 | |
Číslo výrobcu | 185329 |