{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 702-4 | |
Materiál | Oceľ | |
Exteriér⌀ A. | 200 mm | |
Časť E | 55 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 73,5 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 106 mm | |
Centrovanie –⌀ B. | 160 mm | |
Strediaci hĺbka C. | 4 mm | |
Štvorhranný kľúč k | 11 mm | |
Hmotnosť | 15,8 kg | |
Maximálna rýchlosť | 4 000 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Typ výrobku | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312505 200 | |
EAN/GTIN | 4019208526751 | |
Číslo výrobcu | 185327 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
4čeľusťové skľučovadlo oceľ valcové strediace upínanie, DIN 702-4, Vonkajší ⌀ A: 200mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 147,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
733,36 €
633,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
432,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hmotnosť | 15,8 kg | 17,5 kg | 17,5 kg |
Výška bez čeľustí H1 | 73,5 mm | 78 mm | 75 mm |
Materiál | Oceľ | Oceľ | Liatina |
Maximálna rýchlosť | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 | 3 000 min-1 |
Strediaci hĺbka C. | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Typ výrobku | skľučovadlá s rovnou čeľusťou | skľučovadlá s rovnou čeľusťou | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |