P290 SM D080-06-71-32-18 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3110831
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110831
EAN/GTIN 7291075308501
Číslo výrobcu 3110831
Číslo L L23980 704

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 74 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 24, max. délka břitu (APMX) 71 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 74 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 24
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 71 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 100 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka