P290 SM D2.5-5-2.8-1.0-18 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3110806
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILLSHRED P290 LINE
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3110806
    EAN/GTIN 7291075308587
    Číslo výrobcu 3110806
    Číslo L L23980 2818

    Popis

    Popis:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,17″, Cutting Diameter (DC) 20-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 2,8″, Flute Count (NOF) 5, OAL (OAL) 3,94″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.17″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 20
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.8″
    • Pocet drážek (NOF): 5
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Celková délka (OAL): 3.94″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka