P290 FPW D2.50-6-1.00-18 Čelní 90° frézy s dlouhými břitovými destičkami .472 a .708″

Č. pol.: 3110787
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110787
EAN/GTIN 7291075309003
Číslo výrobcu 3110787
Číslo L L23980 1594

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 2,17″, Celková délka (OAL) 1,575″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.708″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.17″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 1.575″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka