P290 SM D050-04-36-22-18 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3110782
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110782
EAN/GTIN 7291075308471
Číslo výrobcu 3110782
Číslo L L23980 660

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 46,4 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 8, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 46.4 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 36 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 65 mm

Vhodné výrobky

Vložky