P290 EPW D40-4-M16-18 Frézy se závitovou úpravou FLEXFIT pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3110760
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110760
EAN/GTIN 7291075308822
Číslo výrobcu 3110760
Číslo L L23980 629

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 18 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 65 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 18 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 65 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka