E45X D08-C16-06 Frézy 45° pro srážení hran nesoucí břitové destičky X/Q/SOMT 06

Č. pol.: 3110506
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110506
EAN/GTIN 7291075046366
Číslo výrobcu 3110506
Číslo L L23980 494

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet fréz (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 4 mm, celková délka (OAL) 100 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 06020
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIQUAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka