SOF45 D12.0-24-2.50-R18 Čelní 45° frézy, nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Č. pol.: 3107325
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3107325
    EAN/GTIN 7291075360646
    Číslo výrobcu 3107325
    Číslo L L23980 2199

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 12,67″, počet řezných položek (CICT) 24, průměr náboje (DHUB) 9″, Celková délka (OAL) 3,09″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: C
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
    • Prumer rezu (DC): 12″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 12.67″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 12.67″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 24
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.197″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 9″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONMU 0706
    • Celková délka (OAL): 3.09″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka