ONMU 070610-TR-MM IC845 Osmihranné, oboustranné břitové destičky se 16 řeznými hranami.

Č. pol.: 5668249
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIDO 800 LINE
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5668249
    EAN/GTIN 7291075359787
    Číslo výrobcu 5668249
    Číslo L L23910 348

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 5 mm, délka břitové destičky (INSL) 7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,5 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
    • Pocet rezných hran 16

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka