SOF45 D315-24-60-R18 Čelní 45° frézy, nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Č. pol.: 3107300
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIDO 800 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3107300
    EAN/GTIN 7291075359725
    Číslo výrobcu 3107300
    Číslo L L23980 400

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 332 mm, počet řezných těles (CICT) 24, průměr náboje (DHUB) 230 mm, celková délka (OAL) 78,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace C
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 315 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 332 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 332 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 24
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 230 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONMU 0706
    • Celková délka (OAL) 78.5 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka