SOF45 D080-06-27-R18 Čelní 45° frézy, nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Č. pol.: 3107288
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107288
EAN/GTIN 7291075359619
Číslo výrobcu 3107288
Číslo L L23980 351

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 97 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 53,5 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 97 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 97 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONMU 0706
  • Celková délka (OAL) 53.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka