SOF45 D050-04-22-R18 Čelní 45° frézy, nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Č. pol.: 3107287
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIDO 800 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3107287
    EAN/GTIN 7291075359602
    Číslo výrobcu 3107287
    Číslo L L23980 354

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 67 mm, počet řezných destiček (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 48,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 67 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 67 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONMU 0706
    • Celková délka (OAL) 48.5 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka