FF FWX D3.00-07-1.25-07 Čelní frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Č. pol.: 3107277
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI6FEED UPFEED LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3107277
    EAN/GTIN 7291075236828
    Číslo výrobcu 3107277
    Číslo L L23980 2050

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, počet řezných položek (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 2,85″, Celková délka (OAL) 2″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2.528″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 3″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.85″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 070515HP
    • Celková délka (OAL): 2″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka