Popis:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 79 mm, průměr řezu (DC) 250 mm, počet břitů (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 25,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 18,9 mm, počet břitů (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 85 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 8
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
- Maximální hloubka rezu (CDX) 79 mm
- Prumer rezu (DC) 250 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 16
- Maximální šírka rezu (CWX) 25.6 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 18.9 mm
- Pocet drážek (NOF) 16
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 85 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNAT 150640-TN-PM
- Celková délka (OAL) 26 mm
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 8