SDN D125-1925-40-CAPM15 Nastavitelné drážkovací frézy 3 stranně řezací s kazetami nesoucími destičky LNAT 1506 -PM (rozsah šířky 18,9-25,6 mm)

Č. pol.: 3106933
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) TANGMILL
Typ výrobku Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106933
EAN/GTIN 7291075327274
Číslo výrobcu 3106933
Číslo L L23980 2230

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 32,5 mm, průměr břitové destičky (DC) 125 mm, počet břitových destiček (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 25,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 18,9 mm, počet drážek (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 56 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 32.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 25.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 18.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 56 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNAT 150640-TN-PM
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka