FDN D125-1925-32R-CAPM15 Nastavitelné drážkovací frézy 3 stranně řezací s kazetami nesoucími destičky LNAT 1506 -PM (rozsah šířky 18,9-25,6 mm)

Č. pol.: 3106922
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106922
EAN/GTIN 7291075327076
Číslo výrobcu 3106922
Číslo L L23980 2226

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 29 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 25,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 18,9 mm, počet drážek (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 65 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní počet obvodových drážek (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 29 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 25.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 18.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka