BLPK D50-60-H90-W50 Frézy s kulovou hlavou

Č. pol.: 3106906
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3106906
EAN/GTIN 7291075364644
Číslo výrobcu 3106906
Číslo L L23980 2093

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 60 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 180 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 90 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 180 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 60 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Délka hlavy (LH) 95 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 90 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka