BLP D32-80-160-W32 Tříbřitá 240° kulová fréza pro oboustranné břitové destičky

Č. pol.: 3106902
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Typ výrobku Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106902
EAN/GTIN 7291075347418
Číslo výrobcu 3106902
Číslo L L23980 998

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 24 mm, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 240 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 24 mm
  • Funkcní délka (LF) 124 mm
  • Délka hlavy (LH) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BLR D320-QCS
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka