FF EWX D32-3-060-W32-07 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Č. pol.: 3106828
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI6FEED UPFEED LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106828
    EAN/GTIN 7291075261165
    Číslo výrobcu 3106828
    Číslo L L23980 2840

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 19 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 125 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 60 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 30.7 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 19 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 19 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Funkcní délka (LF) 89 mm
    • Délka hlavy (LH) 63 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 070515T
    • Celková délka (OAL) 125 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 6.3 Stupne
    • Typ stopky Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
    • Krouticí moment (TQ) 4.8 Nxm
    • Použitelná délka (LU) 60 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka