SDN D063-06-22-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Č. pol.: 3106825
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106825
EAN/GTIN 7291075219364
Číslo výrobcu 3106825
Číslo L L23980 2817

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 14,8 mm, průměr řezného tělesa (DC) 63 mm, počet břitových destiček (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 6,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, počet drážek (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 32 mm, tloušťka náboje (THUB) 7 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 32 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka