ETS D050-06-LN08-M12 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Č. pol.: 3106818
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106818
EAN/GTIN 7291075224146
Číslo výrobcu 3106818
Číslo L L23980 737

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr břitu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 8, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 35 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Celková délka (OAL) 35 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.