H606 FR D2.00-06-0.75-.50 Čelní frézy nesoucí oboustranné břitové destičky se šesti řeznými hranami o poloměru .250″.

Č. pol.: 3106609
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIDO Round H606 Line
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3106609
EAN/GTIN 7291075322323
Číslo výrobcu 3106609
Číslo L L23980 2957

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 1,772″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/4″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.772″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO Round H606 Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka