H606 FR D080-08-27-12 Čelní frézy nesoucí oboustranné kruhové destičky se šesti břity

Č. pol.: 3106103
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIDO Round H606 Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106103
EAN/GTIN 7291075309072
Číslo výrobcu 3106103
Číslo L L23980 332

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 58 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 68 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 58 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka