HOE D32-03-W32-R06 Stopkové frézy nesoucí osmihranné, čtvercové a kruhové břitové destičky.

Č. pol.: 3106603
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3106603
EAN/GTIN 7291075345681
Číslo výrobcu 3106603
Číslo L L23980 1041

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 5,5 mm, celková délka (OAL) 96,2 mm, hřídel Weldon, hřídel Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 29.4 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 41.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 59 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Celková délka (OAL) 96.2 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5.9 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 42 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIOCTO" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka