HSM90S FAL-D050-4-22-22 Čelní 90° frézy nesoucí superpozitivní a leštěné břitové destičky pro obrábění hliníku při vysokých otáčkách

Č. pol.: 3106364
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELIALU
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106364
EAN/GTIN 7291075396997
Číslo výrobcu 3106364
Číslo L L23980 654

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných hran (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 57 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HSM90S APCR 2207
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIALU" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka