H400 ER D40-5-M16-12 Šroubovací fréza s rozhraním FLEXFIT pro oboustranné břitové destičky se 4 rádiusovými břity.

Č. pol.: 3106269
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106269
EAN/GTIN 7291075279221
Číslo výrobcu 3106269
Číslo L L23980 532

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 28 mm, počet fréz (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 8,7 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 28 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 28 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8.7 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.7 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.