H400 RNHU 1205-HP IC830 Oboustranné břitové destičky s rohovými poloměry 4, 5, 6 a 8 mm pro frézování profilů

Č. pol.: 5606449
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIDO ROUND H400 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606449
EAN/GTIN 7291075282115
Číslo výrobcu 5606449
Číslo L L23910 1294

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 11 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,75 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8.7 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 11 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.75 mm
  • Šírka vložky (W1) 11.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka