H400 ER D25-2-M12-12 Šroubovací fréza s rozhraním FLEXFIT pro oboustranné břitové destičky se 4 rádiusovými břity.

Č. pol.: 3106113
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106113
EAN/GTIN 7291075279214
Číslo výrobcu 3106113
Číslo L L23980 360

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 21,6 mm, průměr (DC/DCX) 13 mm, počet fréz (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 8,7 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 13 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8.7 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
  • Funkcní délka (LF) 28 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5.6 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka